Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53" ) 2 GB 32 GB Dual-SIM 4G Mikro-USB Grau 5000 mAh (MZB9959EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6610986
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB9959EU
EAN/GTIN:
     6941059648451
Suchbegriffe:
xiaomi
mzb9959eu
9959
redmi

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,6 cm (6.53" )
Bildschirmauflösung  1600 x 720 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  IPS
Kontrastverhältnis  1500:1
Seitenverhältnis  20:9
Helligkeit  400 cd/m²
Art des Touchscreens  Kapazitiv
Abgerundete Displayecken  Ja
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  MediaTek
Prozessor  Helio G25
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne  8
Prozessor Boost-Frequenz  2 GHz
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  2 GB
Interne Speicherkapazität  32 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ  LPDDR4X
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  13 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  5 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Frontkamera-Blitz  Nein
Video-Capture Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Auflösung Rückkamera  1920 x 1080 Pixel
Frontkamera Blendenzahl  2,2
Pixelgröße Frontkamera  1,12 µm
Flash-Typ  LED
Maximale Bildfrequenz  60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps
Videoaufnahme-Modi  720p,1080p
Autofokus  Ja
Selbstauslöser  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  4G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  WCDMA
4G-Standard  LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version  5.0
unterstützte 4G-Bandbreiten  2500,2600 MHz
Wi-Fi Direct  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Port  Ja
USB-Stecker  Mikro-USB
USB-Version  2.0
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Grau
Name der Farbe  Granite Gray
  
Leistungen  
Videoanruf  Ja
Grafikkarte  PowerVR GE8320
Gesichtserkennung  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
BeiDou  Ja
  
Multimedia  
FM-Radio  Ja
Unterstützte Audioformate  AAC,AAC+,AMR-NB,APE,FLAC,MP3,PCM,eAAC+
Unterstützte Videoformate  ASP,H.264,MPEG4
  
Software  
Plattform  Android
  
Batterie  
Batteriekapazität  5000 mAh
Kabelloses Aufladen  Nein
  
Sensoren  
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Distanzsensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  196 g
Breite  77,1 mm
Tiefe  9 mm
Höhe  164,9 mm
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
karte  Ja
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer  Ja
Netzteilstärke  10 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Bildschirmdiagonale:
16,6 cm (6.53" )
Bildschirmauflösung:
1600 x 720 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
IPS
Kontrastverhältnis:
1500:1
Seitenverhältnis:
20:9
Helligkeit:
400 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken:
Ja
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Helio G25
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2 GHz
RAM-Kapazität:
2 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ:
LPDDR4X
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Frontkamera-Blitz:
Nein
Video-Capture Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Rückkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1,12 µm
Flash-Typ:
LED
Maximale Bildfrequenz:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p,1080p
Autofokus:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standard:
LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version:
5.0
unterstützte 4G-Bandbreiten:
2500,2600 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Port:
Ja
USB-Stecker:
Mikro-USB
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grau
Name der Farbe:
Granite Gray
Videoanruf:
Ja
Grafikkarte:
PowerVR GE8320
Gesichtserkennung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
FM-Radio:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC,AAC+,AMR-NB,APE,FLAC,MP3,PCM,eAAC+
Unterstützte Videoformate:
ASP,H.264,MPEG4
Plattform:
Android
Batteriekapazität:
5000 mAh
Kabelloses Aufladen:
Nein
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Distanzsensor:
Ja
Breite:
77,1 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
164,9 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
karte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Netzteilstärke:
10 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.