Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH) (120570DHCB-C2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     2753M-6546892
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     120570DHCB-C2
EAN/GTIN:
     4891199199868
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Hauptmerkmale

Batterie  
Akku-/Batterietyp  Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße  D
Batterietechnologie  Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriespannung  1,2 V
Anzahl enthaltener Batterien  2 Stück(e)
Batteriekapazität  5700 mAh
Aufladekreisläufe (max)  1000
Produktfarbe  Grün
Zertifizierung  FSC
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 50 °C
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  85 mm
Verpackungstiefe  36 mm
Verpackungshöhe  125 mm
Paketgewicht  330 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Akku-/Batterietyp:
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße:
D
Batterietechnologie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriespannung:
1,2 V
Anzahl enthaltener Batterien:
2 Stück(e)
Batteriekapazität:
5700 mAh
Aufladekreisläufe (max):
1000
Produktfarbe:
Grün
Zertifizierung:
FSC
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 50 °C
Verpackungsbreite:
85 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
330 g
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku D, Akku LR20, D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, batteries, 5700, 120570, 120570dhcbc2, recyko, 120570dhcb, 201218, mono, nimh, akku, akkus, recyko+, 570dhcb2wb2/d, 1x100, klingspor, schleif, papier, klett, korn, panasonic, blister, ready, d)akku, 5.700, wiederaufladbarer, nickelmetallhydrid
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,16*
€ 14,69*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,70*
€ 29,20*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 29,27*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,95*
€ 35,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904665
ab € 33,81*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.