Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-1550D - 2DIN DAB - Bluetooth - USB - Touchscreen - WebLink Autoradio (XAV1550D.EUR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony XAV-1550D Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-1550D Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-1550D Schwarz 220 W Bluetooth
Sony XAV-1550D Schwarz 220 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-6484800
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAV1550D.EUR
EAN/GTIN:
     4548736107175
Suchbegriffe:
Autoradio
autoradio sony
autoradio
autoradio 2-din

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  2 DIN
Ausgangsleistung  220 W
Audio Kanäle  4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal  55 W
Unterstützte Medien  Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
Bass-Justage  Ja
Smartphone Fernsteuerung  Ja
Lautstärkeregler  Drehregler
Equalizer  Ja
Anzahl Entzerrerbänder  10
Equalizer anpassbar  Ja
RDS  EON
Eingebautes Mikrofon  Ja
Dimmer  Ja
Upgradefähige Firmware  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Nein
Unterstützte Audioformate  AAC,CUE,FLAC,M4A,MP3,PCM,SBC,WAV,WMA
Unterstützte Videoformate  AVC,H.264,MKV,MPEG4-SP,WMV,XVID
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  TFT
Touchscreen  Ja
Bildschirmdiagonale  15,8 cm (6.2" )
Bildschirmauflösung  800 x 480 Pixel
Helligkeit  400 cd/m²
Seitenverhältnis  16:9
ID3 Tag-Unterstützung  Ja
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Anzahl OSD-Sprachen  13
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen  Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch
Rückfahrkamera bereit  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
USB Port  Ja
Bluetooth-Profile  A2DP,AVRCP,HFP,PBAP
ISO Stecker  Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
USB-Version  2.0
USB-Stecker  USB Typ-A
USB-Port-Position  Vorderseite
AUX-Eingang  Ja
Pre-Out-Anschluss  Ja
  
Radio  
Anzahl voreingestellter Stationen  3
Unterstützte Bänder  AM,DAB,DAB+,FM
Radio Data System (RDS)  Ja
  
Call-Management  
Anrufliste  Ja
Kurzwahlen  Ja
Rufstromgeber Volumeneinstellung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  178 mm
Tiefe  133 mm
Höhe  100 mm
Gewicht  900 g
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
karte  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
2 DIN
Ausgangsleistung:
220 W
Audio Kanäle:
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal:
55 W
Unterstützte Medien:
Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Bass-Justage:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Lautstärkeregler:
Drehregler
Equalizer:
Ja
Anzahl Entzerrerbänder:
10
Equalizer anpassbar:
Ja
RDS:
EON
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Dimmer:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Nein
Unterstützte Audioformate:
AAC,CUE,FLAC,M4A,MP3,PCM,SBC,WAV,WMA
Unterstützte Videoformate:
AVC,H.264,MKV,MPEG4-SP,WMV,XVID
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
TFT
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
15,8 cm (6.2" )
Bildschirmauflösung:
800 x 480 Pixel
Helligkeit:
400 cd/m²
Seitenverhältnis:
16:9
ID3 Tag-Unterstützung:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
13
Rückfahrkamera bereit:
Ja
Bluetooth:
Ja
USB Port:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP,AVRCP,HFP,PBAP
ISO Stecker:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Port-Position:
Vorderseite
AUX-Eingang:
Ja
Pre-Out-Anschluss:
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen:
3
Unterstützte Bänder:
AM,DAB,DAB+,FM
Radio Data System (RDS):
Ja
Anrufliste:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Rufstromgeber Volumeneinstellung:
Ja
Breite:
178 mm
Tiefe:
133 mm
Höhe:
100 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
karte:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1550, sony, xav1550deur, xav1550d, xav1550d.eur, 1550d, 2din, usb/aux/bt/dab+, disp., bluetooth, touchscreen, weblink, usbauxbtdab, disp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 229,16*
€ 272,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 292,30*
€ 344,89*
€ 5,00*
ab € 293,57*
€ 344,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,54*
€ 393,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,65*
€ 382,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,30*
€ 347,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.