Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic ATEM Mini Pro - Videoproduktionssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blackmagic Design ATEM Mini PRO Full HD
Blackmagic Design ATEM Mini PRO Full HD
Blackmagic Design ATEM Mini PRO Full HD
Artikel-Nr.:
     2753M-6402784
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-SWATEMMINIBPR
EAN/GTIN:
     9338716006797
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder

Übersicht

Kurzinfo  Blackmagic ATEM Mini Pro - Videoproduktionssystem
Gruppe  Videobearbeitung, Mischen und Untertitelung
Hersteller  Blackmagic Design
Hersteller Art. Nr.  BM-SWATEMMINIBPR
Modell  ATEM Mini Pro
EAN/UPC  9338716006797

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Blackmagic ATEM Mini Pro - Videoproduktionssystem
Typ  Videoproduktionssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.7 cm - 10.3 cm - 3.51 cm
Gewicht  550 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Videoproduktionssystem
Breite  23.7 cm
Tiefe  10.3 cm
Höhe  3.51 cm
Gewicht  550 g
  
Videosystem  
Merkmale für kombinierte Geräte  Streaming-Server, Videorecorder
  
Energieversorgung  
Stromverbrauch  36 Watt
Niederspannung  DC 12 V
  
Terminals  
Terminals  1 x Netzwerk - RJ-45
1 x USB-C - USB-C
1 x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
4 x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A
2 x Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Videoproduktionssystem
Breite:
23.7 cm
Tiefe:
10.3 cm
Höhe:
3.51 cm
Merkmale für kombinierte Geräte:
Streaming-Server, Videorecorder
Stromverbrauch:
36 Watt
Niederspannung:
DC 12 V
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder, blackmagic, atem, mini, bmswatemminibpr, design, swatemminibpr, videoproduktionssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 267,62*
€ 309,15*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 352,23*
€ 399,48*
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 351,05*
€ 399,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,48*
€ 475,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.