Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEDC06B - Indoor - AC - Kabelloses Aufladen - Schwarz (ZEDC06B00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-6365175
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC06B00
EAN/GTIN:
     7438222398361
Suchbegriffe:
Lightning Dock
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Kopfhörer, Smartphone
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Kabelloses Aufladen  Ja
Kompatibilität  Apple
Zertifizierung  Qi, MFi
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Max. Leistung  20 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  196 mm
Tiefe  89 mm
Höhe  114 mm
Gewicht  760 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Kopfhörer, Smartphone
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kabelloses Aufladen:
Ja
Kompatibilität:
Apple
Zertifizierung:
Qi, MFi
Produktfarbe:
Schwarz
Max. Leistung:
20 W
Breite:
196 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
114 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation zens, handy netzteil, zens, zedc06b, zedc06b00, schwarz, stand, dock, zedc06b/00, 2000, aluminium, series, induktionsladegerät, ausgänge, induktionsladestandard, apple, lightningstecker, indoor, kabelloses, aufladen, induktionsladegert, ausgnge, induktions, ladegerät, induktionslade, standard, lightning, stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,91*
€ 75,80*
€ 4,00*
ab € 63,42*
€ 86,62*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 89,06*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 140,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.