Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Charger - Netzteil - 10,5 Watt - 2,1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz (00200014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6253343
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200014
EAN/GTIN:
     4047443426703
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Hama Charger - Netzteil - 10.5 Watt - 2.1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00200014
Modell  Charger
EAN/UPC  4047443426703

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Charger Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  5 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  10.5 Watt
Elektrischer Strom max.  2.1 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
10.5 Watt
Elektrischer Strom max.:
2.1 A
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, hama 2-fach usb ladegerät, netzteil für tablet, ladegerät usb 2fach, hama, 00200014, watt, 2fach, charger, netzteil, 10.5, ausgabeanschlussstellen, schwarz, usbladegert, 5v105w, fach, usbladegerät, ladegerät, 5v/10.5w, 2.100, ladestrom, leistung, geeignet, usbgeräte, universal, ausgangss, ladegert, 2100, usbgerte, geräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,25*
€ 11,93*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 8,26*
€ 11,95*
€ 3,90*
ab € 9,35*
€ 13,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,00*
€ 26,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223352
ab € 13,74*
Ähnlich
Hama
00125129
ab € 19,47*
Ähnlich
Hama
00125130
ab € 29,08*
Ähnlich
Hama
00125128
ab € 11,66*
Ähnlich
Hama
00125139
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.