Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-A (214012-01), Microsoft, Teams, MS, MS Teams, zertifiziert corded, kabelgebunden, QD, Quick Disconnect USB-A, USB A, USB Anschluss duo, stereo, binaural, beidseitig, zweise...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLY Blackwire 3320 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Rot
POLY Blackwire 3320 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-6243472
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     214012-01
EAN/GTIN:
     0017229167698
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  Poly - Plantronics Blackwire 3320 - Microsoft Teams - 3300 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Poly
Hersteller Art. Nr.  214012-01
Modell  
EAN/UPC  0017229167698

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Poly - Plantronics Blackwire 3320 - Microsoft Teams - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 94 dB
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB
Serien  3300 Series
Gewicht  130 g
Schutz  Hörschutz
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  94 dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel  Ja
Einstellbares Stirnband  Ja
Besonderheiten  SoundGuard Technology
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Empfindlichkeit  -38 dB
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Aktive Rauschunterdrückung  Ja
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A)
  
Verschiedenes  
Kabeldetails  Headset-Kabel
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB
Serien:
3300 Series
Schutz:
Hörschutz
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
94 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Einstellbares Stirnband:
Ja
Besonderheiten:
SoundGuard Technology
Typ:
Mikrofonbaum
Aktive Rauschunterdrückung:
Ja
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Anschlusstyp:
USB (4 PIN USB Type A)
Kabeldetails:
Headset-Kabel
Software-Zertifizierung:
Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, plantronics encorepro hw520 binaural noise cancelling headset, computer headset, plantronics headset, 3320, poly, microsoft, blackwire, teams, 3300, headset, 214012, 21401201, onear, zertifiziert, usba, series, kabelgebunden, plantronics, bw3320m, bw3320, 3320m, c3320m, binaural, c3320, polycom, stereo
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 30,25*
€ 40,57*
€ 4,70*
ab € 31,10*
€ 41,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,46*
€ 43,50*
€ 4,00*
ab € 32,80*
€ 44,08*
€ 8,50*
ab € 32,95*
€ 44,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.