Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox P90L - Schwarz - Nylon - Polyester - 90 cm (P90L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox P90L Softbox
Godox P90L Softbox
Godox P90L Softbox
Godox P90L Softbox
Godox P90L Softbox
Godox P90L Softbox
Godox P90L Softbox
Godox P90L Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-6242330
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     P90L
EAN/GTIN:
     6952344211755
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Nylon, Polyester
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  90 cm
  
Verpackungsdaten  
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Nylon, Polyester
Durchmesser:
90 cm
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lichtformer, p90l, godox, 90cm, parabolsoftbox, parabolic, softbox, schwarz, nylon, polyester, parabol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 69,26*
€ 90,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,67*
€ 107,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.