Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Professional Adjust-3270MP Portrait - Wagen - für Flachbildschirm - eloxiertes Aluminium, Milchglas - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-177.8 cm (32"-70")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 3270MP 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Celexon 3270MP 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Celexon 3270MP 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Celexon 3270MP 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Celexon 3270MP 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6225973
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000009354
EAN/GTIN:
     4260094740459
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  Celexon Professional Adjust-3270MP Portrait - Wagen - für Flachbildschirm - eloxiertes Aluminium, Milchglas - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-177.8 cm (32"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  celexon
Hersteller Art. Nr.  1000009354
EAN/UPC  4260094740459

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Celexon Professional Adjust-3270MP Portrait - Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  100 cm x 50 cm
Einstellbare Höhe  116-180 cm
Neigung  -15 ° bis 15 °
Anheben  40 cm
Rotation  90°
Anpassungen  Höhe, Neigung, Drehung
Gewicht  23 kg
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  81.3-177.8 cm (32"-70")
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  70 kg
Material  Eloxiertes Aluminium, Milchglas
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  100 cm
Tiefe  50 cm
Einstellbare Höhe  116-180 cm
Gewicht  23 kg
Material  Eloxiertes Aluminium, Milchglas
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Anzahl der Regale  1
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81.3-177.8 cm (32"-70")
Neigung  -15 ° bis 15 °
Anheben  40 cm
Rotation  90°
Anpassungen  Höhe, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  70 kg
Anz. Räder  4
Anz. Bremsen  2
Details  Hochformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Regal - Breite: 45.5 cm, Tiefe: 32.5 cm
Bodenplatte - Breite: 100 cm, Tiefe: 50 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
28,3 kg
Breite:
100 cm
Tiefe:
50 cm
Einstellbare Höhe:
116-180 cm
Material:
Eloxiertes Aluminium, Milchglas
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Anzahl der Regale:
1
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81.3-177.8 cm (32"-70")
Neigung:
-15 ° bis 15 °
Anheben:
40 cm
Rotation:
90°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
70 kg
Anz. Räder:
4
Anz. Bremsen:
2
Details:
Hochformat
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, 1000009354, celexon, 3270, portrait, professional, display, adjust3270mp, adjust, 3270mp, hoehenverstellbarer, rollwagen, wagen, flachbildschirm, eloxiertes, aluminium, milchglas, schwarz, bildschirmgröße:, 81.3177.8, 32"70", profi, hoehenverstellbar, bildschirmgre, 8131778, bildschirmgröße
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 278,88*
€ 330,84*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,13*
€ 410,81*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,29*
€ 473,17*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 585,58*
€ 673,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,17*
€ 563,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,14*
€ 559,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,32*
€ 543,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,59*
€ 526,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.