Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Schnellverschluss-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00004414 Stativzubehör
Hama 00004414 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     2753M-6217884
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004414
EAN/GTIN:
     4007249044143
Suchbegriffe:
00004414
hama
schnellverschlussplatte
schnellverschluss

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Schnellverschluss-Platte
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004414
Modell  
EAN/UPC  4007249044143

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Schnellverschluss-Platte
Zubehörtyp  Schnellverschluss-Platte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 6 cm
Gewicht  40 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Schnellverschluss-Platte
Breite  5 cm
Tiefe  6 cm
Gewicht  40 g
  
Zubehör  
Für  Stativ
  
Verschiedenes  
Material  Metall, Gummi
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Zubehörtyp:
Schnellverschluss-Platte
Breite:
5 cm
Tiefe:
6 cm
Für:
Stativ
Material:
Metall, Gummi
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,54*
€ 36,95*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 35,32*
€ 48,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.