Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 036134 Bildschirmschutzfolie Klare Bildschirmschutzfolie Handy/Smartphone Zebra 1 Stück(e) (036134)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis 036134 Zubehör für tragbare Computer
Mobilis 036134 Zubehör für tragbare Computer
Artikel-Nr.:
     2753M-6217881
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     036134
EAN/GTIN:
     3700992513560
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Klare Bildschirmschutzfolie
Gerätetyp  Handy/Smartphone
Markenkompatibilität  Zebra
Kompatibilität  MC33xx
Schutzfunktion  Kratzresistent, Schockresistent
Härte  6H
  
Leistungen  
Produktfarbe  Transparent
Blasenfreie Anwendung  Ja
Einfache Anwendung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Dicke  0,33 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Reinigungstuch  Ja
Glättkarte  Ja
Reinigungs-Set  Ja
  
Technische Details  
Displayschutzart  Klare Bildschirmschutzfolie

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Klare Bildschirmschutzfolie
Gerätetyp:
Handy/Smartphone
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatibilität:
MC33xx
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Härte:
6H
Produktfarbe:
Transparent
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Dicke:
0,33 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Reinigungstuch:
Ja
Glättkarte:
Ja
Reinigungs-Set:
Ja
Displayschutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, mobilis displayschutzfolie, barcode scanner, 036134, mobilis, schutzfolie, bildschirmschutzfolie, passend, für:, mc3300, antishock, ik06, clear, f/mc33xx, screen, protector, klare, handy/smartphone, zebra, stück(e, 3300, fmc33xx, handysmartphone, stcke, anti, shock, mc33xx, handy, smartphone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 5,02*
€ 7,54*
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,85*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,23*
9 Tage
14
€ 5,00*
ab € 6,19*
€ 9,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,58*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.