Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS ICON WL ST - Klammer - für LCD-Display - Aluminium - Schwarz - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMS Smart Media Solutions C181U004-1A TV-Halterung Schwarz
SMS Smart Media Solutions C181U004-1A TV-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6216311
Hersteller:
     SMS
Herst.-Nr.:
     C181U004-1A
EAN/GTIN:
     7331394926380
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  SMS ICON WL ST - Klammer - für LCD-Display - Aluminium - Schwarz - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Smart Media Solutions
Hersteller Art. Nr.  C181U004-1A
Modell  ICON WL ST
EAN/UPC  7331394926380

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SMS ICON WL ST - Klammer - für LCD-Display
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.1 cm x 6.4 cm x 22 cm
Neigung  -25 ° bis 25 °
Schwenken  - 30 ° bis 30 °
Anpassungen  Schwenk, Neigung, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  12 kg
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23.1 cm
Tiefe  6.4 cm
Höhe  22 cm
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Neigung  -25 ° bis 25 °
Schwenken  - 30 ° bis 30 °
Anpassungen  Schwenk, Neigung, Tiefe
Max. Ladegewicht  12 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Breite:
23.1 cm
Tiefe:
6.4 cm
Höhe:
22 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Neigung:
-25 ° bis 25 °
Schwenken:
- 30 ° bis 30 °
Anpassungen:
Schwenk, Neigung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, c181u0041a, icon, max., lcddisplay, aluminium, schwarz, c181u004, display, alu/black, inkl., unislide, lochabstand, +/25ø, neigbar, +/30ø, schwenkbar, 12kg, klammer, wandmontage, wandhalterung, alublack, inkl, black, mmpArtikel.DciPid, neigbarpArtikel.DciPid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,00*
€ 53,56*
14 Tage
25
€ 6,99*
ab € 81,865*
€ 85,655*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.