Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2,75 m x 11m - Wasserblau (00021561)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00021561 Kameraausrüstung
Hama 00021561 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-6213959
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021561
EAN/GTIN:
     4007249215611
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Übersicht

Kurzinfo  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2.75 m x 11 m - Wasserblau
Gruppe  Hintergründe
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00021561
Modell  Background 275
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
Farbe  Wasserblau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
  
Hintergrund  
Farbe  Wasserblau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Hintergrund - Papier
Größe:
2.75 m x 11 m
Farbe:
Wasserblau
Weitere Suchbegriffe: 00021561, hama, wasserblau, hintergrund, karton, background, papier, 2.75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.