Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2,75 m x 11m - Rosa (00021517)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6213940
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021517
EAN/GTIN:
     4007249215178
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Übersicht

Kurzinfo  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2.75 m x 11 m - Rosa
Gruppe  Hintergründe
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00021517
Modell  Background 275
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
Farbe  Rosa

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
  
Hintergrund  
Farbe  Rosa

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Hintergrund - Papier
Größe:
2.75 m x 11 m
Farbe:
Rosa
Weitere Suchbegriffe: 00021517, hama, rosa, hintergrund, karton, background, papier, 2.75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.