Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2,75 m x 11m - Gelb (00021514)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00021514 Kameraausrüstung
Hama 00021514 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-6213939
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021514
EAN/GTIN:
     4007249215147
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Übersicht

Kurzinfo  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2.75 m x 11 m - Gelb
Gruppe  Hintergründe
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00021514
Modell  Background 275
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
  
Hintergrund  
Farbe  Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Hintergrund - Papier
Größe:
2.75 m x 11 m
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 00021514, hama, gelb, hintergrund, karton, background, papier, 2.75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.