Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2,75 m x 11m - Hellblau (00021502)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6213934
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021502
EAN/GTIN:
     4007249215024
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Übersicht

Kurzinfo  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2.75 m x 11 m - Hellblau
Gruppe  Hintergründe
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00021502
Modell  Background 275
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
Farbe  Hellblau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
  
Hintergrund  
Farbe  Hellblau

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Produkttyp:
Hintergrund - Papier
Größe:
2.75 m x 11 m
Farbe:
Hellblau
Weitere Suchbegriffe: 00021502, hama, hellblau, hintergrund, karton, background, papier, 2.75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.