Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2,75 m x 11m - Deep Blue (00021501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6213933
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021501
EAN/GTIN:
     4007249215017
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Übersicht

Kurzinfo  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier - 2.75 m x 11 m - Deep Blue
Gruppe  Hintergründe
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00021501
Modell  Background 275
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Background 275 - Hintergrund - Papier
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
Farbe  Deep Blue

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  2.75 m x 11 m
  
Hintergrund  
Farbe  Deep Blue

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Produkttyp:
Hintergrund - Papier
Größe:
2.75 m x 11 m
Farbe:
Deep Blue
Weitere Suchbegriffe: hama, 00021501, hintergrund, tiefblau, 21501, background, papier, 2.75, deep, blue, karton, 275x11m, 75x11m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 65,52*
€ 85,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,96*
€ 146,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.