Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Background 135 - Hintergrund - Papier - 1.35 m x 11 m - Bleigrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00021457 Kameraausrüstung
Hama 00021457 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-6213925
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021457
EAN/GTIN:
     4007249214577
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Übersicht

Kurzinfo  Hama Background 135 - Hintergrund - Papier - 1.35 m x 11 m - Bleigrau
Gruppe  Hintergründe
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00021457
Modell  Background 135
EAN/UPC  4007249214577

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Background 135 - Hintergrund - Papier
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  1.35 m x 11 m
Farbe  Bleigrau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  1.35 m x 11 m
  
Hintergrund  
Farbe  Bleigrau
Besonderheiten  Lochpappe

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Hintergrund - Papier
Größe:
1.35 m x 11 m
Farbe:
Bleigrau
Besonderheiten:
Lochpappe
Weitere Suchbegriffe: 00021457, hama, bleigrau, hintergrund, background, papier, 1.35, karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.