Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink 2-Port USB Wall Charger - Netzteil - 10.5 Watt - 2.1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Europa (PA0218)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
Artikel-Nr.:
     2753M-6158937
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0218
EAN/GTIN:
     4052792057041
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink 2-Port USB Wall Charger - Netzteil - 10.5 Watt - 2.1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Europa
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  PA0218
EAN/UPC  4052792057041

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink 2-Port USB Wall Charger Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.3 cm
Durchmesser  4.5 cm
Gewicht  42 g
Lokalisierung  Europa
Ausgangsanschlusstyp  USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Höhe  6.3 cm
Durchmesser  4.5 cm
Gewicht  42 g
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  10.5 Watt
Elektrischer Strom max.  2.1 A
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überladeschutz, Schnellaufladung
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  9.5 cm
Transporttiefe  7.5 cm
Transporthöhe  5 cm
Transportgewicht  70 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Höhe:
6.3 cm
Durchmesser:
4.5 cm
Lokalisierung:
Europa
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
10.5 Watt
Elektrischer Strom max.:
2.1 A
Kennzeichnung:
RoHS
Transportbreite:
9.5 cm
Transporttiefe:
7.5 cm
Transporthöhe:
5 cm
Transportgewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 2fach, ladegerät usb, ladegerät usb 10w, logilink, pa0218, 0218, wall, charger, 2port, netzteil, 10.5, watt, port, ausgabeanschlussstellen, europa, fast, charging, 105w, 10.5w, steckdosenadapter, 2100, usbaf, round, shape, black, idealer, begleiter, ihren, reisen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,44*
€ 6,78*
ab € 3,50*
€ 5,45*
6 Tage
565
€ 9,90*
ab € 3,51*
€ 5,47*
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 6,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,49*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.