Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6150975 Herst.-Nr.: GPVPT2BT.SYU EAN/GTIN: 4548736109520 |
| |
|
| | |
| Produkttext Staub- und feuchtigkeitsbeständig Die Griffoberfläche weist Staub und Feuchtigkeit ab und da der Griff ohne Kabel auskommt, können die Abdeckungen der Kameraanschlüsse geschlossen bleiben, um eine maximale Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu gewährleisten2. Kabellose BLUETOOTH® Fernbedienung Mit einer kompatiblen Kamera können Sie die Fernbedienung für Foto- und Videoaufnahmen verwenden, während Sie den Griff normal halten, ohne die Kamera berühren zu müssen. Jede Funktion, die der C1-Taste der Kamera zugewiesen wurde, kann auch über die C1-Taste der Grifffernbedienung angewählt werden. Keine Kabel Kabellose Bluetooth® Kommunikation bedeutet, dass keine Verbindungskabel für die Übertragung von Steuersignalen vom Griff zur Kamera erforderlich sind. Einfach fokussieren und aufnehmen - ganz ohne Kabel. Flexible Neigefunktion Mit der Schnellneigungsfunktion lässt sich der ideale Kamerawinkel für eine Vielzahl von Motiven und Blickwinkeln ganz einfach einstellen. Egal, ob Sie Selfies oder ein Motiv aufnehmen: mit der Neigefunktion können Sie immer ganz bequem den richtigen Moment einfangen. Schnelle und einfache Richtungswechsel Positionieren Sie die Kamera schnell und einfach für Objektfotografie, Selfies oder Videos. Erhöhen Sie Ihre Chancen, den perfekten Moment einzufangen, selbst wenn Sie ohne Hilfe Fotos oder Videos aufnehmen. Dies und die einfache Winkeleinstellung des Griffs ermöglichen unter 90°-Verriegelungspositionen sogar Aufnahmen in vertikaler Ausrichtung mit optimaler Stabilität. Konturiert für mehr Komfort Der sorgfältig entwickelte Griff bietet optimale Stabilität und Komfort, egal, ob er an einer Kompaktkamera oder einer spiegellosen Wechselobjektivkamera angebracht ist. Die Tasten der Fernbedienung sind leicht zugänglich, während Sie den Griff halten, und ermöglichen so eine reibungslose, intuitive Bedienung. Der Griff ist auch ein Stativ Biegen Sie die integrierten Beine des Griffs nach außen und er wird zu einem praktischen, stabilen Stativ, sodass Sie beide Hände frei haben für Vlogging und andere Aktivitäten3. Hauptmerkmale Merkmale | | Zweck | Digitale Film/Kameras | Höchstgewichtskapazität | 1,5 kg | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | Produktfarbe | Schwarz | Anzahl der Beinabschnitte | 1 | Neigungswinkelbereich | 90 - 80° | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Zweck: | Digitale Film/Kameras | Höchstgewichtskapazität: | 1,5 kg | Anzahl der Beine: | 3 Bein(e) | Produktfarbe: | Schwarz | Anzahl der Beinabschnitte: | 1 | Neigungswinkelbereich: | 90 - 80° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sony, gpvpt2btsyu, gpvpt2bt.syu, gpvpt2bt, vpt2bt, bluetooth, vlogging, zubehörgriff, zubehrgriff, aufnahmegriff, fernbedienung, laikiklis, valdymu, handgriff, stativ, digitale, film/kameras, bein(e, schwarz, filmkameras, beine, film, kameras, bein |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 121,45* | € 156,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,73* | € 177,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 140,50* | € 177,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,20* | € 196,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|