Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W T-Pro 010 UV - 9,5 cm - Kameraschutzfilter - Multibeständige Beschichtung (MRC) - 1 Stück(e) (1097761)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B+W T-Pro 010 UV Kameraschutzfilter 9,5 cm
B+W T-Pro 010 UV Kameraschutzfilter 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-6149084
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1097761
EAN/GTIN:
     4012240041183
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Messing-T-Stück
kamera schutzfilter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Filtergröße  9,5 cm
Filtertyp  Kameraschutzfilter
Kameralinsenfiltertyp  UV
Produktfarbe  Grau
Material  Messing
Beschichten  Multibeständige Beschichtung (MRC)
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
9,5 cm
Filtertyp:
Kameraschutzfilter
Kameralinsenfiltertyp:
UV
Produktfarbe:
Grau
Material:
Messing
Beschichten:
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 1097761, tpro, uvhaze, nano, 95mm, haze, filter, kameraschutzfilter, multibeständige, beschichtung, stück(e, multibestndige, stcke, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 138,22*
€ 169,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 156,36*
€ 190,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.