Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DABMAN i450 CD Radio Persönlich Analog Silber - Weiß (22-248-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telestar DABMAN i450 CD Persönlich Analog Silber, Weiß
Telestar DABMAN i450 CD Persönlich Analog Silber, Weiß
Telestar DABMAN i450 CD Persönlich Analog Silber, Weiß
Telestar DABMAN i450 CD Persönlich Analog Silber, Weiß
Telestar DABMAN i450 CD Persönlich Analog Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-6106445
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-248-00
EAN/GTIN:
     4024035248004
Suchbegriffe:
Digitalradio
Küchen-Radio
Küchenradio
Unterbauradio

Produkttext

Der DABMAN i450 CD ist ein wahrer Alleskönner: das Multifunktionsgerät eignet sich zum Empfang von DAB+ und UKW Radio. Er kann außerdem auf mehr als 25.000 Internetradiosender zugreifen, erlaubt die Verwendung diverser Streamingdienste wie Napster, Tidal, Deezer und anderer und verfügt über ein Laufwerk für Audio und MP3 CDs. Zwei 3'' Lautsprecher sorgen in Kombination mit einem Subwoofer im Geräteboden für einen voluminösen Stereo-Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. Das 2.8'' TFT Farbdisplay (7.11 cm Diagonale) stellt nützliche Hintergrundinformationen zum laufenden Programm dar, viele Zusatzfunktionen wie der integrierte Wecker, UPnP und Bluetooth runden den Funktionsumfang des DABMAN i450 CD ab. Der Clou: das Radio ist für die Unterbaumontage vorbereitet (Halterung im Lieferumfang enthalten) und eignet sich somit perfekt für den Einsatz als Küchenradio.

Hauptmerkmale

Radio  
Radiotyp  Persönlich
Tunertyp  Analog
Unterstützte Bänder  DAB,DAB+,UKW
DAB-Frequenzbereich  174 - 240 MHz
  
Audio  
RMS-Leistung  10 W
  
Lautsprecher  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  TFT
Bildschirmdiagonale  7,11 cm (2.8" )
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100 Mbit/s
Bluetooth  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Konnektivität  Ja
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
AUX-Eingang  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Merkmale  
Thermometer  Nein
Projektion  Nein
Produktfarbe  Silber, Weiß
Färbung  Einfarbig
Lautstärkeregler  Drehregler
Universal Plug and Play (UPnP)  Ja
DLNA-zertifiziert  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
AC Eingangsspannung  240 V
AC Eingangsfrequenz  60 Hz
DC input Spannung  15 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,03 kg
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  3,4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
254,2 kg
Radiotyp:
Persönlich
Tunertyp:
Analog
Unterstützte Bänder:
DAB,DAB+,UKW
DAB-Frequenzbereich:
174 - 240 MHz
RMS-Leistung:
10 W
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
TFT
Bildschirmdiagonale:
7,11 cm (2.8" )
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
USB Konnektivität:
Ja
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
AUX-Eingang:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Thermometer:
Nein
Projektion:
Nein
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Färbung:
Einfarbig
Lautstärkeregler:
Drehregler
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
DLNA-zertifiziert:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
240 V
AC Eingangsfrequenz:
60 Hz
DC input Spannung:
15 V
Paketgewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Radio, digitalradio imperial, digitalradio weiß, küchen radio, imperial, 2224800, dabman, i450, weiß, silber, weiss, küchenradio, dab+, internet, bluetooth®, spotify, telestar, radio, persönlich, analog, kchenradio, bluetooth, persnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 243,99*
€ 292,39*
Frei Haus
ab € 244,34*
€ 299,21*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 254,56*
€ 302,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.