| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6097518 Herst.-Nr.: 010-12932-24 EAN/GTIN: 0753759239862 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Garmin Quick Release Band - Uhrarmband - 130 - 200 mm - silberne Metallteile, brown Italian leather - für Legacy Hero Series First Avenger; vívoactive 4 | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Garmin | Hersteller Art. Nr. | 010-12932-24 | Modell | Quick Release Band | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Garmin Quick Release Band - Uhrarmband | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Produktmaterial | Leder | Farbe | Silberne Metallteile, brown Italian leather | Entwickelt für | Legacy Hero Series First Avenger; vívoactive 4 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Band Größe | Für Handgelenk 130 - 200 mm | Bandverschluss Art | Schnalle | Produktmaterial | Leder | Farbe | Silberne Metallteile, brown Italian leather | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Garmin Legacy Hero Series First Avenger Garmin vívoactive 4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Uhrarmband | Bestimmt für: | Smartwatch | Band Größe: | Für Handgelenk 130 - 200 mm | Bandverschluss Art: | Schnalle | Produktmaterial: | Leder | Farbe: | Silberne Metallteile, brown Italian leather |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Smartwatch Armband, Uhrenarmband, uhrenarmband leder, uhrenarmband, garmin uhrenarmband, garmin, 12932, 0101293224, leder, quick, release, band, uhrarmband, silberne, metallteile, legacy, hero, series, first, avenger;, vívoactive, avenger, vvoactive, ersatzarmband, 22mm, braun, naht/silber, schnalle, smartwatch, braunes, italienisches |
| | |
| |