Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6051852 Herst.-Nr.: 0017103512 WEISS EAN/GTIN: 4006341711069 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | REV Supraflex - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Stromversorgung (S) bis Stromversorgung (R) - Wechselstrom 230 V - 16 A - 10 m - Schwarz, grün | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | REV Ritter | Hersteller Art. Nr. | 0017103512 | Modell | Supraflex | EAN/UPC | 4006341711069 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | REV Supraflex Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 10 m | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge | 10 m | Anschluss | Stromversorgung - Stecker | Stecker (zweites Ende) | 3 x Stromversorgung - Gefäß | Bewertete Spannung | Wechselstrom 230 V | Bewertete Stromstärke | 16 A | Farbe | Schwarz, grün | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Bewertete Spannung | Wechselstrom 230 V | Bewertete Stromstärke | 16 A | Länge | 10 m | Farbe | Schwarz, grün | | | Konnektivität | | Anschluss | Stromversorgung - Stecker | Stecker (zweites Ende) | 3 x Stromversorgung - Gefäß | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | IP44 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1 kg | Typ: | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Bewertete Spannung: | Wechselstrom 230 V | Bewertete Stromstärke: | 16 A | Länge: | 10 m | Farbe: | Schwarz, grün | Anschluss: | Stromversorgung - Stecker | Stecker (zweites Ende): | 3 x Stromversorgung - Gefäß | Kennzeichnung: | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 10m schwarz, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, 0017103512, stromversorgung, schwarz, weiss, grün, supraflex, spannungsversorgungsverlängerungskabel, wechselstrom, spannungsversorgungsverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerung, suprafelx, schwarz/grün, verlngerung, schwarzgrn, verlngerungskabel, strom |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,82* | € 26,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,16* | € 29,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,54* | € 33,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,21* | € 39,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,18* | € 50,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|