Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco BFMO 6020 - Befestigungskit (Wandbefestigung) - Flachbildschirm - für LCD TV - Schwarz - Bildschirmgröße: up to 109 cm (bis zu 109,20cm (43") )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco BFMO 6020 109,2 cm (43") Schwarz
Vivanco BFMO 6020 109,2 cm (43") Schwarz
Vivanco BFMO 6020 109,2 cm (43") Schwarz
Vivanco BFMO 6020 109,2 cm (43") Schwarz
Vivanco BFMO 6020 109,2 cm (43") Schwarz
Vivanco BFMO 6020 109,2 cm (43") Schwarz
Vivanco BFMO 6020 109,2 cm (43") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6050691
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     37979
EAN/GTIN:
     4008928379792
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vivanco BFMO 6020 - Befestigungskit (Wandbefestigung) - Flachbildschirm - für LCD TV - Schwarz - Bildschirmgröße: up to 109 cm (bis zu 109,20cm (43") )
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vivanco
Hersteller Art. Nr.  37979
Modell  BFMO 6020
EAN/UPC  4008928379792

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vivanco BFMO 6020 - Befestigungskit - Flachbildschirm - für LCD TV - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit (Flachbildschirm)
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Neigung  -15° bis 5°
Nivellierung  
Drehen  90°
Anpassungen  Nivellierung, Neigung, schwenken
Gewicht  1.5 kg
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  Up to 109 cm (bis zu 109,20cm (43") )
VESA-Halterung  75 x 75 mm, 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  25 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  1.5 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Design  Flachbildschirm
Empfohlene Verwendung  LCD TV
VESA-Halterung  75 x 75 mm, 200 x 200 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  Up to 109 cm (bis zu 109,20cm (43") )
Neigung  -15° bis 5°
Nivellierung  
Drehen  90°
Anpassungen  Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  25 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  28.5 cm x 6.1 cm x 22.3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandbefestigung
Design:
Flachbildschirm
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
VESA-Halterung:
75 x 75 mm, 200 x 200 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Up to 109 cm (bis zu 109,20cm (43") )
Neigung:
-15° bis 5°
Nivellierung:
Drehen:
90°
Anpassungen:
Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
25 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
28.5 cm x 6.1 cm x 22.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv vivanco, halterung tv, vivanco, 37979, 6020, bfmo, bildschirmgröße:, bildschirmgre, zoll, bildschirmgröße, befestigungskit, wandbefestigung, flachbildschirm, schwarz, „vivanco“, televizoriaus, sieninis, laikiklis, „motion, 6020“., wandhalterung, passend, flachbildschirme, maximale, bela, motion, 6020“
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.