Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay Apple Lightning charger set - Netzteil - 5 Watt - 1 A (USB) - auf Kabel: Lightning - Schwarz - für Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning) (45294)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 45294 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45294 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45294 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45294 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45294 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45294 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-5957213
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     45294
EAN/GTIN:
     4040849452949
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  goobay Apple Lightning charger set - Netzteil - 5 Watt - 1 A (USB) - auf Kabel: Lightning - Schwarz - für Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  45294
EAN/UPC  4040849452949

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Apple Lightning charger set Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.76 cm x 4.51 cm x 1.87 cm
Gewicht  25 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Ausgangsanschlusstyp  USB - auf Kabel: Lightning
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Kabel  Lightning auf USB Kabel - 1 m
Entwickelt für  Apple 10.2" iPad; 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad; 9.7" iPad Pro; iPad Air; iPad Air 2; iPad mini; iPad mini 2; 3; 4; 5; iPad with Retina display; iPhone 11, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max; iPod nano; iPod touch

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  3.76 cm
Tiefe  4.51 cm
Höhe  1.87 cm
Gewicht  25 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  5 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  Lightning
Elektrischer Strom max.  1 A
Merkmale  Laderegler
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Lightning auf USB Kabel - 1 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.2" iPad (7. Generation)
Apple 10.5" iPad Air (3. Generation)
Apple 10.5" iPad Pro
Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Apple 9.7" iPad (5. Generation, 6. Generation)
Apple 9.7" iPad Pro
Apple iPad Air
Apple iPad Air 2
Apple iPad mini
Apple iPad mini 2
Apple iPad mini 3
Apple iPad mini 4
Apple iPad mini 5
Apple iPad with Retina display (4. Generation)
Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, X, XR, XS, XS Max
Apple iPod nano (7G)
Apple iPod touch (5G, 6G, 7G)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
3.76 cm
Tiefe:
4.51 cm
Höhe:
1.87 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
5 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
Lightning
Elektrischer Strom max.:
1 A
Merkmale:
Laderegler
Enthaltene Kabel:
Lightning auf USB Kabel - 1 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
129
€ 9,90*
ab € 11,10*
€ 15,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 15,90*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,48*
€ 27,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,71*
€ 42,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44979
ab € 13,41*
Zubehör
Goobay
58419
ab € 36,37*
Zubehör
Goobay
64574
ab € 25,45*
Zubehör
Goobay
71692
ab € 5,73*
Zubehör
Goobay
44986
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.