Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar PLASMA-M2600 - Wagen - motorisiert - für Flachbildschirm / AV-Ausrüstung - Silber - Bildschirmgröße: 118-305 cm (70"-120")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2600, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2600, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2600, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2600, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2600, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2600, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2600, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-5827741
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2600SILVER
EAN/GTIN:
     8717371447526
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar PLASMA-M2600 - Wagen - motorisiert - für Flachbildschirm / AV-Ausrüstung - Silber - Bildschirmgröße: 118-305 cm (70"-120")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  PLASMA-M2600SILVER
EAN/UPC  8717371447526

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar PLASMA-M2600 - Wagen - motorisiert - für Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC - Silber
Produkttyp  Wagen (motorisiert)
Integrierte Geräte  Elektrischer Aufzug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  129 cm x 72 cm
Einstellbare Höhe  109-159 cm
Anpassungen  Höhe
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC
Empfohlene Display-Größe  118-305 cm (70"-120")
VESA-Halterung  Bis zu 1200 x 600 mm, ab 400 x 200 mm
Max. Ladegewicht  250 kg
Farbe  Silber
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  Fernsteuerung

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  129 cm
Tiefe  72 cm
Einstellbare Höhe  109-159 cm
Farbe  Silber
Packungsinhalt  Fernsteuerung
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Design  Motorisiert
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC
VESA-Halterung  Bis zu 1200 x 600 mm, ab 400 x 200 mm
Integrierte Geräte  Elektrischer Aufzug
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  118-305 cm (70"-120")
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  250 kg
Anz. Räder  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
78,0 kg
Breite:
129 cm
Tiefe:
72 cm
Einstellbare Höhe:
109-159 cm
Farbe:
Silber
Packungsinhalt:
Fernsteuerung
Typ:
Wagen
Design:
Motorisiert
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm / Media Player / Mini-PC
VESA-Halterung:
Bis zu 1200 x 600 mm, ab 400 x 200 mm
Integrierte Geräte:
Elektrischer Aufzug
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
118-305 cm (70"-120")
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
250 kg
Anz. Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen, neomounts, 2600, newstar, plasmam2600silver, plasma, m2600silver, 70120, motorisiert, silber, plasmam2600, wagen, flachbildschirm, avausrüstung, bildschirmgröße:, 118305, 70"120", avausrstung, bildschirmgre, m2600, ausrüstung, bildschirmgröße, 120", 1200x600, 1200, motorised, mobile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 1.897,65*
€ 2.052,40*
Frei Haus
ab € 1.944,76*
€ 2.094,92*
€ 1,93*
ab € 1.977,72*
€ 2.124,37*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.976,79*
€ 2.137,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.166,10*
€ 2.333,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,04*
€ 2.776,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,18*
€ 2.757,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.242,50*
€ 2.668,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.200,71*
€ 2.618,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.166,10*
€ 2.577,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,84*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,85*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 298,87*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,82*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 259,61*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,33*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 353,85*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 245,80*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 366,72*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 793,83*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 559,32*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,65*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 180,20*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 282,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.