Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Thinstall 25" Extension Arm TV Wall Mount - For 35-65" Monitors - Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung) (TS325TU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chief Thinstall TS325TU 132,1 cm (52") Schwarz
Chief Thinstall TS325TU 132,1 cm (52") Schwarz
Chief Thinstall TS325TU 132,1 cm (52") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5818301
Herst.-Nr.:
     TS325TU
EAN/GTIN:
     0084187215112
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Einfache Installation durch eine Einzelperson durch Montage der oberen Schiene und Einschub des Moduls. In-wall-Montage verfügbar, wenn TA500 mit Halterung gekauft wird.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  34 kg
Maximale Bildschirmgröße  132,1 cm (52" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  76,2 cm (30" )
  
Ergonomie  
Neigungswinkelbereich  15 - -15°
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall
Zertifizierung  UL
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  749 mm
Tiefe  33 mm
Höhe  437 mm
  
Sonstige Funktionen  
Pivot  90 - 90

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,8 kg
Höchstgewichtskapazität:
34 kg
Maximale Bildschirmgröße:
132,1 cm (52" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
76,2 cm (30" )
Neigungswinkelbereich:
15 - -15°
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Zertifizierung:
UL
Breite:
749 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
437 mm
Pivot:
90 - 90
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, chief halterung tv, halterung tv, chief, ts325tu, wandhalterung, thinstall, ultraflache, bauform, 0841872151120, medium, dual, swing, ausziehbare, 63cm, neigbar, schwenkbar, vesa, standard:, 100mm, 400mm, typische, bildschirmgrößen, tragfähigkeit, schwenkarm, bauform., elegante, design, klappt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 308,26*
€ 365,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 307,98*
€ 365,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,99*
€ 391,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.