Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Quick Release Band - Uhrarmband - 127 - 204 mm - Sandstone, slate hardware - für Approach S40; ForeAthlete 645 Music; Forerunner 645; vívoactive 3 Music; vívomove HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin 010-12691-09 Intelligentes tragbares Accessoire Band Silikon
Garmin 010-12691-09 Intelligentes tragbares Accessoire Band Silikon
Artikel-Nr.:
     2753M-5808608
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12691-09
EAN/GTIN:
     0753759221034
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Übersicht

Kurzinfo  Garmin Quick Release Band - Uhrarmband - 127 - 204 mm - Sandstone, slate hardware - für Approach S40; ForeAthlete 645 Music; Forerunner 645; vívoactive 3 Music; vívomove HR
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-12691-09
Modell  Quick Release Band
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin Quick Release Band - Uhrarmband
Produkttyp  Uhrarmband
Vorgesehen für  Smartwatch
Paketinhalt  Large wrist strap, small/medium wrist strap
Produktmaterial  Silikon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm
Farbe  Sandstone, slate hardware
Entwickelt für  Approach S40; ForeAthlete 645 Music; Forerunner 645; vívoactive 3 Music; vívomove HR

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Uhrarmband
Vorgesehen für  Smartwatch
Band Größe  Passend für Handgelenke 127 - 204 mm
Bandverschluss Art  Schnalle
Paketinhalt  Large wrist strap, small/medium wrist strap
Produktmaterial  Silikon
Breite  2 cm
Farbe  Sandstone, slate hardware
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Garmin Approach S40
Garmin ForeAthlete 645 Music
Garmin Forerunner 645
Garmin vívoactive 3 Music
Garmin vívomove HR

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Uhrarmband
Vorgesehen für:
Smartwatch
Band Größe:
Passend für Handgelenke 127 - 204 mm
Bandverschluss Art:
Schnalle
Paketinhalt:
Large wrist strap, small/medium wrist strap
Produktmaterial:
Silikon
Breite:
2 cm
Farbe:
Sandstone, slate hardware
Weitere Suchbegriffe: Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Smartwatch Armband, Uhrenarmband, garmin uhrenarmband, uhrenarmband, garmin, 12691, 0101269109, ersatzarmband, vivomove, music;, music, 20mm, sandstein, quick, release, band, uhrarmband, smartwatch, sandstone, hardware, schiefergrau, approach, s40;, foreathlete, forerunner, 645;, vívoactive, vívomove, 20mms/m, sandsteinarmba
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 25,45*
€ 34,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,89*
€ 37,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.