Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss KEB6i Kopfhörer Verkabelt im Ohr Anrufe/Musik Schwarz (145190858)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-5797499
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     145190858
EAN/GTIN:
     0021299187203
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Kopfhörer
Tragestil  im Ohr
Empfohlene Nutzung  Anrufe/Musik
Produktfarbe  Schwarz
Headset-Typ  Binaural
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
3,5-mm-Anschluss  Ja
  
Kopfhörer  
Position Kopfhörerlautsprecher  Im Ohr
Kopfhörerfrequenz  16 - 20000 Hz
Impedanz  65 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit  106 dB
  
Mikrofon  
Mikrofon-Typ  In-line

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Übertragungstechnik:
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
16 - 20000 Hz
Impedanz:
65 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
106 dB
Mikrofon-Typ:
In-line
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer, 145190858, koss, kopfhörer, schwarz, kopfhrer, keb6ik, kabelgebunden, headset, keb6i, verkabelt, anrufe/musik, anrufemusik, anrufe, musik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 20,91*
€ 29,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,62*
€ 37,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.