Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin QuickFit - Uhrarmband - Small/Medium - Rosegold - für fenix 5S, 5S PLUS (010-12739-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin QuickFit 20 Band Gold Metall
Garmin QuickFit 20 Band Gold Metall
Garmin QuickFit 20 Band Gold Metall
Artikel-Nr.:
     2753M-5627811
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12739-02
EAN/GTIN:
     0753759204235
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband

Übersicht

Kurzinfo  Garmin QuickFit - Uhrarmband - Small/Medium - Rosegold - für fenix 5S, 5S PLUS
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-12739-02
Modell  QuickFit
EAN/UPC  0753759204235

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin QuickFit - Uhrarmband
Produkttyp  Uhrarmband
Vorgesehen für  Smartwatch
Produktmaterial  Rostfreier Edelstahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 mm
Farbe  Rosegold
Entwickelt für  Fenix 5S, 5S PLUS

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Uhrarmband
Vorgesehen für  Smartwatch
Band Größe  Small/Medium
Bandverschluss Art  Schmetterling
Produktmaterial  Rostfreier Edelstahl
Breite  20 mm
Farbe  Rosegold
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Garmin fenix 5S, 5S PLUS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Uhrarmband
Vorgesehen für:
Smartwatch
Band Größe:
Small/Medium
Bandverschluss Art:
Schmetterling
Produktmaterial:
Rostfreier Edelstahl
Breite:
20 mm
Farbe:
Rosegold
Entwickelt für:
Garmin fenix 5S, 5S PLUS
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband edelstahl, uhrenarmband, garmin uhrenarmband, garmin, quickfit, 12739, 0101273902, ersatzarmband, rose, goldtone, stainlesssteel, gold, tone, uhrarmband, smartwatch, small/medium, rosegold, fenix, plus, smallmedium, small, medium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.