Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18587 - Rechteckig - Cremefarben - Papier - Tischdecke - 1200 mm - 8 m (18587)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 18587 Tischdecke 120 x 800 cm
Papstar 18587 Tischdecke 120 x 800 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-5627227
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18587
EAN/GTIN:
     4002911185872
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke

Produkttext

Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 8 m - Breite: 1,2 m - Stärke: 42 gr/m² - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Hauptmerkmale

Merkmale  
Formfaktor  Rechteckig
Produktfarbe  Cremefarben
Material  Papier
Produkttyp  Tischdecke
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1200 mm
Länge (mm)  8 m
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Formfaktor:
Rechteckig
Produktfarbe:
Cremefarben
Material:
Papier
Produkttyp:
Tischdecke
Breite:
1200 mm
Länge (mm):
8 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Tischtuch, Tischtuchrolle, Wachstischdecke, Wachstuchtischdecke, papstar tischdecke creme, papiertischdecke, papstar papiertischdecke, 18587, papstar, 1200, damasttischtuch, creme, papiertischtuch, damastprägung, stärke:, g/qm, stück, rechteckig, cremefarben, papier, tischdecke, damastprgung, strke, stck, damast, tischtuch, stärke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
46
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,73*
4 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,41*
€ 4,41*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 6,08*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 6,11*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,06*
€ 34,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,89*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,77*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,56*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,24*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,62*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,80*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.