Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TU110 4,5 cm (1.77" ) Schwarz Funktionstelefon (KX-TU110EXB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic KX-TU110 4,5 cm (1.77") Schwarz Funktionstelefon
Panasonic KX-TU110 4,5 cm (1.77") Schwarz Funktionstelefon
Panasonic KX-TU110 4,5 cm (1.77") Schwarz Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     2753M-5569640
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TU110EXB
EAN/GTIN:
     4010869282017
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  4,5 cm (1.77" )
Bildschirmauflösung  128 x 160 Pixel
Touchscreen  Nein
Externe Anzeige  Nein
Display-Typ  TFT
  
Speicher  
Flashkartenunterstützung  Nein
Kompatible Speicherkarten  Nicht unterstützt
  
Kamera  
Rückkamera  Ja
Frontkamera  Nein
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
WLAN  Nein
Mobilfunknetzgenerierung  2G
Datennetzwerk  GPRS, GSM
WAP  Ja
2G-Band (primär SIM)  900,1800 MHz
  
Datenübertragung  
Bluetooth  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Port  Ja
USB-Stecker  Mikro-USB
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
  
Video  
Videoanruf  Nein
  
Audio  
FM-Radio  Nein
  
Leistung  
Sprechzeit (2G)  5 h
Standby-Zeit (2G)  225 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  51 mm
Tiefe  114 mm
Höhe  13,5 mm
  
Technische Details  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
Produktfarbe  Schwarz
Typ  Funktionstelefon
Gerätsicherheit  Ja
Weckerfunktion  Ja
Eingebaute Taschenlampe  Ja
Unterstützte Sprachen  Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Polnisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Türkisch
  
Telefoneigenschaften  
Formfaktor  Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)  Wecker, Taschenrechner
Vibrationsalarm  Ja
Telefonbuch Kapazität  300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung  Ja
Beliebige Schlüsselantwort  Ja
  
Call-Management  
Anklopfen  Ja
Anrufer-Identifikation  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Bildschirmdiagonale:
4,5 cm (1.77" )
Bildschirmauflösung:
128 x 160 Pixel
Touchscreen:
Nein
Externe Anzeige:
Nein
Display-Typ:
TFT
Flashkartenunterstützung:
Nein
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Rückkamera:
Ja
Frontkamera:
Nein
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
WLAN:
Nein
Mobilfunknetzgenerierung:
2G
Datennetzwerk:
GPRS, GSM
WAP:
Ja
2G-Band (primär SIM):
900,1800 MHz
Bluetooth:
Ja
USB Port:
Ja
USB-Stecker:
Mikro-USB
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
Videoanruf:
Nein
FM-Radio:
Nein
Sprechzeit (2G):
5 h
Standby-Zeit (2G):
225 h
Breite:
51 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
13,5 mm
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Funktionstelefon
Gerätsicherheit:
Ja
Weckerfunktion:
Ja
Eingebaute Taschenlampe:
Ja
Formfaktor:
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM):
Wecker, Taschenrechner
Vibrationsalarm:
Ja
Telefonbuch Kapazität:
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung:
Ja
Beliebige Schlüsselantwort:
Ja
Anklopfen:
Ja
Anrufer-Identifikation:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, panasonic großtastenhandy, großtastenhandy, handy 1500mah, panasonic, kxtu110exb, tu110exb, kxtu110, schwarz, tu110, 1.77, zoll, funktionstelefon, 5025232891856, senjoru, telefonas, juodas, seniorenhandy, tastaturhandy, dualband, dualsim, stossfest, kamera, megapixel, farbdisplay, senioren, handy, tastatur, dual
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 40,97*
€ 4,00*
ab € 29,80*
€ 41,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,60*
€ 66,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.