Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75" ) Schwarz (VFM-W6X4T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Vision VFM-W6X4T TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5476470
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W6X4T
EAN/GTIN:
     4996386000009
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Die Vision Flachbildschirm Wandhalterungen werden vom Engineering-Team von Vision für professionelle AV-Monteure entwickelt. Diese Halterung erfordert keine Kompromisse: sehr stabil, schnell zu installieren, hochgradig anpassbar, alles enthalten. Die VFM-W6X4 eignet sich für LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 600 x 400 mm (Breite x Höhe). Hochbelastbar Interaktive Flachbildschirme sind groß und sehr schwer. Die Vision VFM-W6X4T besteht aus schwerem Blech, das eine Nutzlast von bis zu 100 kg / 220 lb sicher tragen kann. Alles inklusive Im Lieferumfang von Vision ist alles enthalten, was Sie benötigen, darunter zahlreiche M5, M6 und M8 Schrauben in unterschiedlichen Längen, um die vertikalen Arme an der Rückseite des Displays zu befestigen. Für 37- bis 190,50cm (75") -Displays Geeignet für die meisten Displays von 37 bis 190,50cm (75") . Hinweis: Diese Halterung eignet sich nicht für gebogene Bildschirme. Entspricht ADA-Bestimmungen Mit dem flachen Design lässt sich der Bildschirm nur 45 mm / 1,8? von der Wand entfernt befestigen. Das sieht besser aus, vermeidet das Hängenbleiben und bietet eine höhere zulässige Belastung, da sich die Last nahe an der Wand befindet. Entwickelt für Profis Eine bewährte Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und die Langlöcher am Wandteil ermöglichen eine Nivellierung nach der Befestigung. Rastet sicher ein Das Display rastet im waagerechten Abschnitt ein, wenn es aufgehangen wird. Kürzen Sie die Zugstangen aus Kunststoff auf die richtige Länge, sodass sie hinter dem Display verborgen sind. Drücken Sie die Zugstangen nach unten, um das Display zu entriegeln. Nebeneinander Zwei waagerechte Abschnitte können für eine Videokonferenz mit zwei Displays oder für beengte Räume nebeneinander befestigt werden. Alternativ lässt sich die Waagerechte verlängern, um zwei tragende Punkte in einer Wand zu überbrücken. Mediaplayer verbergen Speziell platzierte VESA 100 x 100 mm Bohrungen am waagerechten Teil ermöglichen es, einen schmalen Mediaplayer hinter dem Display zu verbergen. Schiebeablage Eine optionale, aufklappbare Laptop-Ablage ist mit einem einstellbaren Ausleger ausgestattet, mit dem sie an dem waagerechten Abschnitt befestigt wird. Sie kann in der korrekten Höhe an der Seite des Displays positioniert werden. Teilenummer: VFM-WSS [EU SAP: 4857149 / US SAP: folgt] Videokonferenz-Regal Ein optionales Regal kann in der Mitte oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. Auf diesem Regal kann jede Kamera, einschließlich der Logitech Rally, befestigt werden. Außerdem eignet es sich für das Yamaha VVC-1000, das sicher befestigt werden kann, und die Basisstationen von Barcos Clickshare. Mit VESA 100 x 100 mm Bohrungen am vertikalen Abschnitt können Produkte wie das Zoom Room iPad-Gehäuse von Heckler befestigt werden. Teilenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: folgt] 12° NEIGUNG Ideal für Anwendungen, bei denen das Display hoch montiert ist, denn diese Halterung ermöglicht das Neigen des Displays nach unten.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  100 kg
Maximale Bildschirmgröße  190,5 cm (75" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Geeignet für Computermonitor  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,200 x 400,300 x 400,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 400,500 x 500,500 x 300,600 x 300,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Einstellbare Tiefe  Ja
Neigungswinkelbereich  0 - 12°
Abstand zur Wand (max)  4,5 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall
Zertifizierung  ADA
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  645 mm
Tiefe (min)  4,45 cm
Höhe  435 mm
Gewicht  4 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  680 mm
Verpackungstiefe  55 mm
Verpackungshöhe  235 mm
Paketgewicht  4,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Maximale Bildschirmgröße:
190,5 cm (75" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Geeignet für Computermonitor:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
Einstellbare Tiefe:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 12°
Abstand zur Wand (max):
4,5 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Zertifizierung:
ADA
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
645 mm
Tiefe (min):
4,45 cm
Höhe:
435 mm
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
235 mm
Paketgewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung 100 kg traglast, halterung tv, vision, vfmw6x4t, w6x4t, geeignet, zoll, hochbelastbare, neigbare, bildschirmwandhalterung, jahre, garantie, bildschirm, 3785, vesagrößen, neigungswinkel, grad, interaktive, flachbildschirme, oder, ledfernseher, sichere, verriegel, tvhalterung, schwarz, vesagren, 1905, wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
91
Frei Haus
ab € 65,43*
€ 86,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,78*
€ 90,47*
6 Tage
90
€ 1,00*
ab € 74,96*
€ 98,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.