Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS89743 TV-Halterung 68,6 cm (27" ) Schwarz (BS89743)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS89743 TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
shiverpeaks BS89743 TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5318883
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89743
EAN/GTIN:
     4017538069948
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

shiverpeaks-BASIC-S--Plasma/LCD,LED Wandhalter für 33,00cm (13")-27" Displays, Wandabstand 18mm, max Tragkraft 18kg, Vesa standard

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  18 kg
Maximale Bildschirmgröße  68,6 cm (27" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße  33 cm (13" )
  
Ergonomie  
Abstand zur Wand (max)  1,8 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Maximale Bildschirmgröße:
68,6 cm (27" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße:
33 cm (13" )
Abstand zur Wand (max):
1,8 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, shiverpeaks, bs89743, 89743, wandhalter, 13”27”, displays, wandabstand, 18mm, tragkraft, 18kg, vesa, standard, tvhalterung, zoll, schwarz, basicsplasmalcdled, 1327, basic, plasma, halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
527
€ 4,50*
ab € 4,70*
€ 7,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,88*
€ 37,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.