Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Large LTM1U - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-160 cm (37"-63")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief LTM1U TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Chief LTM1U TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Chief LTM1U TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4933003
Herst.-Nr.:
     LTM1U
EAN/GTIN:
     0642892808991
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Chief Large LTM1U - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-160 cm (37"-63")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  LTM1U
Modell  Large LTM1U
EAN/UPC  0642892808991

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Large LTM1U - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  88.3 cm x 5.1 cm x 43.2 cm
Neigung  -2° bis 12°
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  94-160 cm (37"-63")
Max. Größe des Befestigungsmusters  878 x 400 mm
Max. Ladegewicht  91 kg
Befestigungsbolzen-Zentrierungen  81,30cm (32"), 40,60cm (16")
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  88.3 cm
Tiefe  5.1 cm
Höhe  43.2 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Max. Größe des Befestigungsmusters  878 x 400 mm
Befestigungsbolzen-Zentrierungen  81,30cm (32"), 40,60cm (16")
Empfohlene Display-Größe  94-160 cm (37"-63")
Neigung  -2° bis 12°
Max. Ladegewicht  91 kg
Funktionen  Seitliche Verschiebung, ClickConnect Technology, Controlzone Leveling, achsenunabhängige Positionseinstellung, Centris Low-Profile Neigungswinkel

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,0 kg
Breite:
88.3 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
43.2 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Max. Größe des Befestigungsmusters:
878 x 400 mm
Befestigungsbolzen-Zentrierungen:
81,30cm (32"), 40,60cm (16")
Empfohlene Display-Größe:
94-160 cm (37"-63")
Neigung:
-2° bis 12°
Max. Ladegewicht:
91 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, chief halterung tv, halterung tv, chief, ltm1u, large, fusion, neigbare, landscape, wall, 0841872163277, 4286, wandhalt., wandhalterung, mikrojustierbar, vesa, standard:, 100x100mm, 800x500mm, typische, bildschirmgrößen, tragfähigkeit, adjustable, display, mount, displays, 4286", größe, befestigungskit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.