Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS Single Fast Wireless Charger - Induktive Ladematte - 10 Watt - FC - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZENS ZESC08W Handy Weiß USB Schnellladung Drinnen
ZENS ZESC08W Handy Weiß USB Schnellladung Drinnen
ZENS ZESC08W Handy Weiß USB Schnellladung Drinnen
ZENS ZESC08W Handy Weiß USB Schnellladung Drinnen
ZENS ZESC08W Handy Weiß USB Schnellladung Drinnen
ZENS ZESC08W Handy Weiß USB Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-4820088
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZESC08W/00
EAN/GTIN:
     8438476141217
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Übersicht

Kurzinfo  ZENS Single Fast Wireless Charger - Induktive Ladematte - 10 Watt - FC - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  ZENS
Hersteller Art. Nr.  ZESC08W/00
EAN/UPC  8438476141217

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ZENS Single Fast Wireless Charger induktive Ladematte - 10 Watt
Produkttyp  Induktive Ladematte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.12 cm x 9.12 cm x 1.4 cm
Gewicht  100 g
Farbe  Weiß
Schnellladetechnologie  Samsung Fast Charge
Drahtloses Aufladen  Ja
Drahtlose Ladestandards  Qi
Gestellte Leistung  10 Watt
Kabel  USB-Kabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Induktive Ladematte
Entwickelt für  Mobiltelefon
Breite  9.12 cm
Tiefe  9.12 cm
Höhe  1.4 cm
Gewicht  100 g
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Gestellte Leistung  10 Watt
Drahtloses Aufladen  Ja
Drahtlose Ladestandards  Qi
Schnellladetechnologie  Samsung Fast Charge
Merkmale  Automatisches Ausschalten, rutschfester Fuß
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Induktive Ladematte
Entwickelt für:
Mobiltelefon
Breite:
9.12 cm
Tiefe:
9.12 cm
Höhe:
1.4 cm
Farbe:
Weiß
Gestellte Leistung:
10 Watt
Drahtloses Aufladen:
Ja
Drahtlose Ladestandards:
Qi
Schnellladetechnologie:
Samsung Fast Charge
Merkmale:
Automatisches Ausschalten, rutschfester Fuß
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil 10 watt, handy netzteil, induktive ladestation zens, zens, zesc08w00, single, fast, zesc08w/00, weiß, zesc08w, wireless, charger, induktionsladegerät, ausgänge, induktionsladestandard, induktive, ladematte, watt, white, ladegerät, induktionsladegert, ausgnge, ladegert, induktions, induktionslade, standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,01*
€ 26,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,02*
€ 26,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.