Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 38004 BFMO 6640 165,1 cm (65" ) Schwarz (BFMO6640-38004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 38004 BFMO 6640 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Vivanco 38004 BFMO 6640 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Vivanco 38004 BFMO 6640 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4799644
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     BFMO6640-38004
EAN/GTIN:
     4008928380040
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

VIVANCO TV Wandhalterung, Full Motion, VESA 400, 70cm Wandabstand Full Motion TV Wandhalterung mit extra-großem Wandabstand

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  45 kg
Maximaler Bildschirmdurchmesser  165,1 cm (65" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung  400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  10 - 5°
Schwenkwinkelbereich  90 - 90°
Abstand zur Wand (max)  70 cm
Abstand zur Wand (min)  7 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  678 mm
Verpackungstiefe  71 mm
Verpackungshöhe  305 mm
Verpackungsart  Karton

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Höchstgewichtskapazität:
45 kg
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
165,1 cm (65" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
10 - 5°
Schwenkwinkelbereich:
90 - 90°
Abstand zur Wand (max):
70 cm
Abstand zur Wand (min):
7 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Verpackungsbreite:
678 mm
Verpackungstiefe:
71 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Verpackungsart:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv vivanco, halterung tv, 38004, 6640, vivanco, bfmo664038004, bfmo, wandhalterung, zoll, bfmo6640, passend, flachbildschirme, maximale, bildschirmgröße:, bela, schwarz, bildschirmgre, 1651, bildschirmgröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.