Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto DC5200 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 21.0 MPix - 720p - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Rot
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Rot
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Rot
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Rot
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Rot
AgfaPhoto Realishot DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-4760951
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC5200-R
EAN/GTIN:
     3760265540761
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera rot

Übersicht

Kurzinfo  AgfaPhoto DC5200 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 21.0 MPix - 720p - Rot
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  AgfaPhoto
Hersteller Art. Nr.  DC5200 ROUGE
Modell  DC5200
EAN/UPC  3760265540761

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AgfaPhoto DC5200 - Digitalkamera
Produkttyp  Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera
Speicherkartensteckplatz  SD card
Sensorauflösung  21.0 Megapixel
Max. Videoauflösung  1280 x 720
Fokuseinstellung  Fixfokus
Digitales Zoom  8x
Bildstabilisator  Elektronisch
Kamerablitz  Eingebauter Blitz
Bildschirm  LCD-Display - 6.1 cm (2.4")
Unterstützte Batterie  (inbegriffen)
Schnittstelle  USB 2.0
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera
Farbe  Rot
Sensorauflösung  21.0 Megapixel
Typ des optischen Sensors  CMOS
ISO (Max)  400
Digitales Zoom  8x
Bildstabilisator  Elektronisch
Gesichtserkennung  Ja
Digital-Video-Format  AVI
Bildaufnahmeformat  JPEG
Max. Videoauflösung  1280 x 720
Schnittstelle  USB 2.0
  
Belichtung und Weißabgleich  
Filmempfindlichkeit  ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO Automatisch
Belichtungsfunktionen  Programm, automatisch
Weißabgleich  Automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich  Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht
Belichtungsausgleich  ±3 EV-Bereich
  
Objektivsystem  
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Kamerablitz  
Kamerablitz  Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen  Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung  Ja
  
Zusätzliche Funktionen  
Selbstauslöser Verzögerung  10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Zusätzliche Funktionen  Audioaufnahme, Anti-Shake DSP
  
Bildschirm  
Typ  6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Mono
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
  
Batterie  
Batterietyp  Lithium - herstellerspezifisch
Details  (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  SD card
Unterstützte Speicherkarten  SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkarte enthalten  Nein
Max. unterstützte Speicherkartengröße  64 GB
Bildspeicherung  JPEG 5616 x 3744
JPEG 4896 x 3672
JPEG 4608 x 3456
JPEG 4416 x 3312
JPEG 4000 x 3000
JPEG 3648 x 2736
3488 x 2616
JPEG 3264 x 2448
JPEG 3648 x 2048
JPEG 2592 x 1944
JPEG 2048 x 1536
JPEG 1920 x 1080
JPEG 640 x 480
Videoaufnahme  AVI - 1280 x 720
AVI - 640 x 480
AVI - 320 x 240
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera
Farbe:
Rot
Sensorauflösung:
21.0 Megapixel
Typ des optischen Sensors:
CMOS
ISO (Max):
400
Digitales Zoom:
8x
Bildstabilisator:
Elektronisch
Gesichtserkennung:
Ja
Digital-Video-Format:
AVI
Bildaufnahmeformat:
JPEG
Max. Videoauflösung:
1280 x 720
Schnittstelle:
USB 2.0
Filmempfindlichkeit:
ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO Automatisch
Belichtungsfunktionen:
Programm, automatisch
Weißabgleich:
Automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich:
Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht
Belichtungsausgleich:
±3 EV-Bereich
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Kamerablitz:
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen:
Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung:
Ja
Selbstauslöser Verzögerung:
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Zusätzliche Funktionen:
Audioaufnahme, Anti-Shake DSP
Typ:
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Mono
Anschlusstyp:
USB 2.0
Batterietyp:
Lithium - herstellerspezifisch
Details:
(inbegriffen)
Speicherkartensteckplatz:
SD card
Unterstützte Speicherkarten:
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkarte enthalten:
Nein
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
64 GB
Videoaufnahme:
AVI - 1280 x 720 , AVI - 640 x 480 , AVI - 320 x 240
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera agfa photo, digitalkamera, 5200, agfaphoto, dc5200, dc5200r, kompaktkamera, 21.0, mpix, 720p, mio., pixel, silber, agfa, compact
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,79*
€ 55,23*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 43,25*
€ 58,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,31*
€ 73,05*
€ 4,00*
ab € 46,15*
€ 73,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.