| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4741307 Herst.-Nr.: CG0300 / FT0300 EAN/GTIN: 7420017752250 |
| |
|
| | |
| Huawei - CG0300 / FT0300 In-Ear Stereo Headset - 3,5mm Klinke - Weiss (CG0300 / FT0300) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Huawei Headsets, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, headset binaural klinke 3,5mm, earphone, earphone klinke, 0300, huawei, cg0300, ft0300, headset, 35mm, am110, stereo, jack, white, bulk, 3.5mm, inear, klinke, weiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,05* | € 3,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,23* | € 6,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,43* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|