Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W2X2T - Klammer - für LCD-Display - Stahl - Bildschirmgröße: 50.8-127 cm (20"-50") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision VFM-W2X2TV2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Vision VFM-W2X2TV2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Vision VFM-W2X2TV2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Vision VFM-W2X2TV2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4559963
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W2X2TV2
EAN/GTIN:
     4754704000007
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vision VFM-W2X2T - Klammer - für LCD-Display - Stahl - Bildschirmgröße: 50.8-127 cm (20"-50") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vision
Hersteller Art. Nr.  VFM-W2X2TV2
Modell  VFM-W2X2T
EAN/UPC  4754704000007

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vision VFM-W2X2T - Klammer - für LCD-Display
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 3.5 cm x 23 cm
Neigung  -12° bis 3°
Gewicht  830 g
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  50.8-127 cm (20"-50")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  25 kg
Material  Stahl

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  23 cm
Gewicht  830 g
Material  Stahl
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe  50.8-127 cm (20"-50")
Neigung  -12° bis 3°
Max. Ladegewicht  25 kg
Details  Hochformat, Querformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  23.9 cm x 4.5 cm x 23.9 cm / 1.12 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Breite:
23 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
23 cm
Material:
Stahl
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe:
50.8-127 cm (20"-50")
Neigung:
-12° bis 3°
Max. Ladegewicht:
25 kg
Details:
Hochformat, Querformat
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
23.9 cm x 4.5 cm x 23.9 cm / 1.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, vision, vfmw2x2tv2, zoll, w2x2tv2, neigbare, bildschirmwandhalterung, jahre, garantie, geeignet, bildschirm, 3055, vesagrößen, neigung, grad, verwendung, rändelschrauben, befestigung, bildschirms, schnel, vfmw2x2t, klammer, lcddisplay, stahl, bildschirmgröße:, 50.8127, 20"50"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,48*
€ 34,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.