Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BBZ02MPF - Motorfilter - für Staubsauger (BBZ02MPF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BBZ02MPF, Motor protection filter
BBZ02MPF, Motor protection filter
BBZ02MPF, Motor protection filter
BBZ02MPF, Motor protection filter
BBZ02MPF, Motor protection filter
BBZ02MPF, Motor protection filter
BBZ02MPF, Motor protection filter
Artikel-Nr.:
     2753M-4510578
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BBZ02MPF
EAN/GTIN:
     4242005135806
Suchbegriffe:
Motorfilter
motorfilter bosch
motorfilter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für Staubsauger-Typ  Zylinder-Vakuum
Produkttyp  Filter
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Waschbar  Ja
Markenkompatibilität  Bosch
Kompatibilität  BSGL5 / BGL5S, BGL70 / BGB7, BGL80 / BGL85 / BGB8, BGL31 / BGL4, BSGL3, BGL35, BGL45 / BGB45, BGLS4
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  35 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  190 mm
Verpackungstiefe  115 mm
Verpackungshöhe  35 mm
Paketgewicht  100 g
Verpackungsart  Box
  
Technische Details  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Zylinder-Vakuum
Produkttyp:
Filter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Waschbar:
Ja
Markenkompatibilität:
Bosch
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
100 g
Verpackungsart:
Box
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: bbz02mpf, bosch, haushalt, motorschutzfilter, zylindervakuum, filter, schwarz, weiß, bsgl5, bgl5s, bgl70, bgb7, bgl80, bgl85, bgb8, bgl31, bgl4, bsgl3, bgl35, bgl45, bgb45, bgls4, zylinder, vakuum
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,99*
€ 8,62*
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 8,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 6,09*
€ 8,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,23*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.