Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ET-YSU81 - Uhrarmband für Smartwatch - naturgrau - für Samsung Gear Sport SM-R600; Galaxy Watch (42 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung ET-YSU81 Band Grau Silikon
Samsung ET-YSU81 Band Grau Silikon
Samsung ET-YSU81 Band Grau Silikon
Artikel-Nr.:
     2753M-4405000
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ET-YSU81MJEGWW
EAN/GTIN:
     8801643456184
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  Samsung ET-YSU81 - Uhrarmband für Smartwatch - naturgrau - für Samsung Gear Sport SM-R600; Galaxy Watch (42 mm)
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  ET-YSU81MJEGWW
Modell  ET-YSU81
EAN/UPC  8801643456184

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung ET-YSU81 - Uhrarmband für Smartwatch
Produkttyp  Uhrarmband
Bestimmt für  Smartwatch
Produktmaterial  Silikon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 mm
Farbe  Naturgrau
Entwickelt für  Samsung Gear Sport SM-R600; Galaxy Watch (42 mm)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Uhrarmband
Bestimmt für  Smartwatch
Bandverschluss Art  Schnalle
Produktmaterial  Silikon
Breite  20 mm
Farbe  Naturgrau
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung Gear Sport SM-R600
Samsung Galaxy Watch (42 mm)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Uhrarmband
Bestimmt für:
Smartwatch
Bandverschluss Art:
Schnalle
Produktmaterial:
Silikon
Breite:
20 mm
Farbe:
Naturgrau
Entwickelt für:
Samsung Gear Sport SM-R600 , Samsung Galaxy Watch (42 mm)
Weitere Suchbegriffe: Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Smartwatch Armband, Uhrenarmband, smartwatch armband samsung, uhrenarmband, samsung smart watch, samsung, etysu81, etysu81mjegww, ysu81, naturgrau, galaxy, watch, ysu81mjegww, strap, uhrarmband, smartwatch, gear, sport, smr600;, 20mm, smr600, r600, wrist, gray, smart, band, grau, armband, tragriemen, handgelenk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
23
€ 4,99*
ab € 18,54*
€ 25,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,71*
€ 36,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.