Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-439695 Herst.-Nr.: 45-246-026 EAN/GTIN: 0698833012040 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm - Tastatur-/Mausablage mit Stützarmhalterung - Polished Aluminum | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 45-246-026 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm - Tastatur-/Mausablage mit Stützarmhalterung | Produkttyp | Tastatur-/Mausablage mit Stützarmhalterung |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Tastatur-/Mausablage mit Stützarmhalterung | Farbe | Polished Aluminum | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | An der Wand montierbar, Neigungseinstellung | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,0 kg | Produkttyp: | Tastatur-/Mausablage mit Stützarmhalterung | Farbe: | Polished Aluminum | Leistungsmerkmale: | An der Wand montierbar, Neigungseinstellung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastaturhalterung, Wandschwenkarm, tastaturablage ergotron, tastaturhalterung, ergotron, wandmontage, 45246026, tastatur/mausablage, stützarmhalterung, geeignet, wandschiene, montierbar, polished, aluminum, tastaturmausablage, sttzarmhalterung, tastatur, mausablage, 22kg, tastaturschwenkarm, 33cm, tastaturarm, sitzstehwandmontagetastaturarm, fuer, reichweite, anheben, schwenken, neigen, silber, belastung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,36* | € 275,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,18* | € 275,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,82* | € 275,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 253,12* | € 288,31* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,46* | € 302,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|