| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4390559 Herst.-Nr.: E301376000 EAN/GTIN: 7638900424270 |
| |
|
| | |
| Energizer Mignon (AA)-Akku NiMH Universal HR06 1300 mAh 1.2 V 4 St. (E301376000) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aa, aa batterie, mignon-akku nimh, energizer, 7638900424270, 1300, nimh, e301376000, 301376000, universal, hr06, mignon, aa)akku, aaakku, akku, 1.2v, 1.3ah, packung, stück, 13ah, stck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,78* | € 7,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,97* | € 9,90* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,34* | € 10,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,46* | € 10,61* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 36,87* | € 47,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|