Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Medium MSM1U - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 66-119.4 cm (26"-47") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief MSM1U TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz
Chief MSM1U TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4362694
Herst.-Nr.:
     MSM1U
EAN/GTIN:
     0841872163284
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Chief Medium MSM1U - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 66-119.4 cm (26"-47") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  MSM1U
Modell  Medium MSM1U
EAN/UPC  0841872163284

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Medium MSM1U - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  65.4 cm x 5.1 cm x 46.4 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  66-119.4 cm (26"-47")
VESA-Halterung  100 x 100 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  650 x 400 mm
Max. Ladegewicht  57 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  65.4 cm
Tiefe  5.1 cm
Höhe  46.4 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Montagekomponenten  2 Verbindungsklammern, fest angebrachte Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung  100 x 100 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  650 x 400 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  66-119.4 cm (26"-47")
Max. Ladegewicht  57 kg
Funktionen  Querformatfunktion, niedriges Profil, Controlzone Leveling, achsenunabhängige Positionseinstellung, ClickConnect-Verriegelung

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,2 kg
Breite:
65.4 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
46.4 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Montagekomponenten:
2 Verbindungsklammern, fest angebrachte Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
650 x 400 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
66-119.4 cm (26"-47")
Max. Ladegewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, chief halterung tv, halterung tv, geöffnet, chief, msm1u, wandhalterung, medium, wall, mount, displays, fusion, 3265, adjustable, display, 3265", befestigungskit, verbindungsklammern, fest, angebrachte, flachbildschirm, schwarz, bildschirmgröße:, 66119.4, 26"47", montageschnittstelle:, bildschirmgre, 661194, 2647
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.