Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19174 - 600 mm - 4,2 kg - Schwarz - Weiß (19174)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19174 Softbox
Walimex 19174 Softbox
Walimex 19174 Softbox
Walimex 19174 Softbox
Walimex 19174 Softbox
Walimex 19174 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326952
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19174
EAN/GTIN:
     4250234591744
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  2,13 m
Tiefe  600 mm
Gewicht  4,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Durchmesser:
2,13 m
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19174, walimex, mantona, octagon, softbox, ø213, balcar, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 132,99*
€ 168,56*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,01*
€ 168,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.