Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19172 - 600 mm - 660 g - Schwarz - Weiß (19172)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19172 Softbox
Walimex 19172 Softbox
Walimex 19172 Softbox
Walimex 19172 Softbox
Walimex 19172 Softbox
Walimex 19172 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326950
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19172
EAN/GTIN:
     4250234591720
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  2,13 m
Tiefe  600 mm
Gewicht  660 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Durchmesser:
2,13 m
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19172, walimex, mantona, octagon, softbox, ø213, c&cr, serie, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 136,71*
€ 173,96*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 136,69*
€ 173,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.