Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19135 - 395 mm - 1,96 kg - Schwarz - Weiß (19135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19135 Softbox
Walimex 19135 Softbox
Walimex 19135 Softbox
Walimex 19135 Softbox
Walimex 19135 Softbox
Walimex 19135 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326931
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19135
EAN/GTIN:
     4250234591355
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  120 cm
Tiefe  395 mm
Gewicht  1,96 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Durchmesser:
120 cm
Tiefe:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19135, walimex, mantona, octagon, softbox, ø120, balcar, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,15*
€ 100,78*
5 Tage
77
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 100,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.