Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18918 - 400 mm - 260 mm - 400 mm - 830 g - Schwarz - Weiß (18918)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 18918 Softbox
Walimex 18918 Softbox
Walimex 18918 Softbox
Walimex 18918 Softbox
Walimex 18918 Softbox
Walimex 18918 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326775
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18918
EAN/GTIN:
     4250234589185
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  400 mm
Tiefe  260 mm
Höhe  400 mm
Gewicht  830 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
400 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 18918, walimex, mantona, softbox, 40x40cm, multiblitz, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,72*
€ 58,29*
3 Tage
219
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 60,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.